耐圧防爆4方出BOX

耐圧防爆4方出BOX - 島田電機耐圧防爆4方出BOX - 島田電機
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46387478SGX-16HPF 1/212085610021781341.8
6,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
46387496SGX-22HPF 3/412085610021781341.8
7,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
46387514SGX-28HPF 112085610030941342.1
8,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
46387539SGX-36HPF 1-1/41451039125331101614.4
15,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387557SGX-42HPF 1-1/21451039125401221613.9
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46387575SGX-54HPF 21801279160501421967.5
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする