屋外対応A型両面LEDスタンドパネル
屋外対応A型両面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
- 用途
- メニューや案内の展示に。
- 付属品
- パネル本体、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×4、取扱説明書、ACアダプター×2、防雨アダプターケース×2
- 質量(kg)
- 14
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- (約)980×633×650
- フレーム(mm)
- (約)880×643
- 適合寸法(mm)
- (約)820×574
- 内容量
- 1個
注意
※メディアにはUV印刷やラミネート等、屋外使用の為の加工をお願いします。※本体DCケーブルとアダプターとの接続部分はビニールテープ等を巻いて防雨加工をお願いします。
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ









![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260924-04.jpg)





![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067889-260707-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260924-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260924-08.jpg)