曜日別特売

TESTO440用 有線ハンドル

TESTO440用 有線ハンドル - testo(テストー)

各種プローブヘッドと接続して使用するコードタイプのハンドルです。
Bluetoothの使用が許可されていない環境や、通信強度の弱い環境では有線ハンドルが有効です。
有線ハンドルには各種プローブヘッドが取り付け可能、プローブヘッドを交換すればその他のパラメータでの測定が可能です。
ポイント平均・時間平均機能ではハンドルのボタン操作で測定値を本体に転送します。

用途各種プローブヘッドを取付け、有線での測定用トラスコ品番127-2570幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450641280554 2222
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする