曜日別特売

TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付

TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付 - testo(テストー)

最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。
ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。
同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。
風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。

用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用トラスコ品番127-2584幅(mm)17高さ(mm)375質量(g)155奥行(mm)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450641550554 0960
32,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする