testo(テストー)
TESTO440用 延長ロッド
475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。
高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。
用途
風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用
トラスコ品番
127-2572
幅(mm)
16
高さ(mm)
475
質量(g)
80
奥行(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064164
0554 0990
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください