テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付

テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ナット締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553138725050.0105189.91451219159
6,497
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553139625050.0106179.91461219159
6,237
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553140525050.01082316.916814221711
6,577
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553141425050.01094734.922918241912
6,806
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553142325050.01104634.9221018241912
6,996
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553143925050.01114743.8221120241912
7,425
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553144825050.01124543.8221220241912
7,615
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553145725050.01147865271424282215
8,403
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553146625050.01157565271524282215
8,403
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553147525050.01167065271624282215
8,403
7,898
8,688(税込)
当日出荷
4553148425050.0118179161361830362717
9,391
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553149325050.0119169161361930362717
9,146
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553150925050.0120213161362030362717
9,391
8,798
9,678(税込)
当日出荷
4553151825050.0122341250462238413020
10,673
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553152725050.0124320250462438413020
10,583
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553153625050.0125310250462538413020
10,583
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553154525050.0128370355502842443323
11,726
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553155425050.0130348355503042443323
12,035
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553156325050.0132555490553250513828
14,371
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553157925050.0135501490553550513828
14,251
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする