クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ネジ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553255925100.00064421約 37.51411
7,709
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553256825100.00088626約 451713.5
8,144
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553257725100.001014730約 56.22016
9,566
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553258625100.001220832.5約 66.72521
10,838
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553259525100.001638339約 833025
13,158
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553260425100.002057144約 93.53529
15,927
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553261325100.003014730約 56.22016
9,566
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553262925100.003220732.5約 66.72521
10,838
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553263825100.003638439約 833025
13,158
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553264725100.004057644約 93.53529
15,927
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする