クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能/カップリング・ナット付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553265625100.0056472111約 37.511
7,709
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553266525100.0058912614.4約 4513.5
8,144
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553267425100.00601603019約 56.215
9,566
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553268325100.006222332.521.2約 66.717.5
10,838
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553269925100.00664013927約 8322
13,158
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553270825100.00706064434約 93.525
15,927
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553271725100.00801593019約 56.215
9,566
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553272625100.008222132.521.2約 66.717.5
10,838
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553273525100.00864003927約 8322
13,158
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553274425100.00906014434約 93.525
15,927
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする