クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付

クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553275325100.0206755.44210約 30.5
10,733
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553276925100.02081166.44813約 35.5
12,934
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553277825100.02101756.45017約 43.2
13,727
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553278725100.02122816.45519約 53.2
16,167
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553279625100.02164588.56524約 64
19,684
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553280525100.0220817108030約 74
25,702
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553281425100.02301766.45017約 43.2
13,727
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553282325100.02322806.45519約 53.2
16,167
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553283925100.02364548.56524約 64
19,684
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553284825100.0240850108030約 74
25,702
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする