G560 LIGHTSYNC PC ゲーミング スピーカー
DTS:X Ultra による迫力のサラウンドと240W(ピーク)のサウンドに加え、スピーカー背面から発光するゲーム内アクションと連動したアンビエントなRGBライトにより、更にゲーミング体験に没入感を演出。
- 質量(g)
- 1790
- 出力(W)
- 120
- 出力
- 3.5mmヘッドホンジャック
- 電源
- AC
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 118×166×148
- 機能
- ライト・イルミネーション機能、ミニプラグ入力、USB音声入力
- 通信方式
- Bluetooth
- 入力端子
- ミニプラグ入力x1
- 再生周波数帯域(Hz)
- (低)40、(高)18K
- 再生チャンネル
- ステレオ
- Bluetooth
- バージョン 4.1
- アナログ入力
- 1
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ



















