ナリカ
大型地球儀 ジーオ50
地勢地図
球体内部照明付き、全回転式。
材質
球体:プラスチック
質量(kg)
7
台座寸法(mm)
高さ1340(金属パイプフレーム製、キャスター付き)
直径(mm)
500
縮尺
2500万分の1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430879
H45-1091
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください