曜日別特売
H45-1091 大型地球儀 ジーオ50 ナリカ 50430879

H45-1091 大型地球儀 ジーオ50 ナリカ 50430879
H45-1091 大型地球儀 ジーオ50 ナリカ 50430879

大型地球儀 ジーオ50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50430879品番H45-1091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

地勢地図
球体内部照明付き、全回転式。

材質球体:プラスチック質量(kg)7台座寸法(mm)高さ1340(金属パイプフレーム製、キャスター付き)直径(mm)500縮尺2500万分の1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする