ベビークック 離乳食メーカー
スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができる。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作れる。専用のヘラで調理がさらにスムーズに。
用途離乳食、オーブン料理、蒸し料理、お菓子作りに。
仕様【最大調理量】1100g
材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム
質量(g)1710
消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×235
耐熱温度(℃)100
定格時間(分)21
耐冷温度(℃)-20
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3283-13
内容量1個
レンジ調理・アイデアグッズ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ