mizuno(ミズノ)
ALMIGHTY HW22L
安定性、クッション性を両立したFORM WAVEを搭載
用途
運輸業・建築業・製造業・土木業・倉庫業
靴タイプ
ワーキングシューズ
材質
(甲材)合成繊維・人工皮革、(底材)ゴム底
ウィズ
3E
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52220413
F1GA200105265
26.5
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
52220377
F1GA200105245
24.5
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220386
F1GA200105250
25
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220395
F1GA200105255
25.5
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
52220404
F1GA200105260
26
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
52220429
F1GA200105270
27
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
52220438
F1GA200105275
27.5
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
52220447
F1GA200105280
28
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
52220456
F1GA200105290
29
ダークグレー×オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220465
F1GA200162245
24.5
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220474
F1GA200162250
25
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220483
F1GA200162255
25.5
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220499
F1GA200162260
26
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220508
F1GA200162265
26.5
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
52220517
F1GA200162270
27
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220526
F1GA200162275
27.5
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220535
F1GA200162280
28
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52220544
F1GA200162290
29
レッド×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
参考になった