アンモボックス

アンモボックス - TMCアンモボックス - TMCアンモボックス - TMCアンモボックス - TMC
(1件のレビュー)

樹脂素材で軽量設計、自由に使える小型の収納ケースです。
フタに気密性を高めるゴムパッキン付。

用途ドライバーやペンチ等の工具・消耗品入れに、ガーデニングや菜園グッズの保管に、アウトドアやキャンプ用品の収納に質量(kg)0.5グリーン材質(本体)PP質量(g)515タイプ中皿なし容量(L)4色(本体)カーキ外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)188外寸法・奥行(mm)140内容量1個
注意
※フタ裏にゴムパッキンが付いていますが完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52576896AG-779300×140×188
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52576896
2022-09-20
用途: 作業機材の組み込み
有限会社アスコ通信特機

材質・造りは申し分なく頑丈に出来ており、重量のある物を入れても取っ手が取れたりする気配は全く感じられません。
安心して使えます。
ただ、中に40cm位の髪の毛が入っていました。
ちょっと栗色の細い髪の毛です。
私は気になりませんが中には気にする方もおられるかと思いますので注意が必要ですね。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする