セイキ製作所
両角キー(ステンレス)
(1件のレビュー)
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
内容量
1個
全133種類を絞り込む
幅b(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
12
長さl(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
高さh(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
133種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ公差(mm)
幅公差(mm)
幅b(mm)
長さl(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45683827
CS07025
0~-0.036
0~-0.036
7
25
7
¥
585
¥
527
¥
580
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683154
CS02010
0~-0.025
0~-0.025
2
10
2
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45683163
CS02015
0~-0.025
0~-0.025
2
15
2
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45683172
CS02020
0~-0.025
0~-0.025
2
20
2
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683181
CS03008
0~-0.025
0~-0.025
3
8
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45683197
CS03010
0~-0.025
0~-0.025
3
10
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683206
CS03012
0~-0.025
0~-0.025
3
12
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683215
CS03015
0~-0.025
0~-0.025
3
15
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683224
CS03016
0~-0.025
0~-0.025
3
16
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683233
CS03020
0~-0.025
0~-0.025
3
20
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683242
CS03025
0~-0.025
0~-0.025
3
25
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683251
CS03030
0~-0.025
0~-0.025
3
30
3
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683267
CS04008
0~-0.03
0~-0.03
4
8
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683276
CS04010
0~-0.03
0~-0.03
4
10
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
当日出荷
45683285
CS04012
0~-0.03
0~-0.03
4
12
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683294
CS04014
0~-0.03
0~-0.03
4
14
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683303
CS04015
0~-0.03
0~-0.03
4
15
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683312
CS04016
0~-0.03
0~-0.03
4
16
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683321
CS04018
0~-0.03
0~-0.03
4
18
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683337
CS04020
0~-0.03
0~-0.03
4
20
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683346
CS04022
0~-0.03
0~-0.03
4
22
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683355
CS04024
0~-0.03
0~-0.03
4
24
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683364
CS04025
0~-0.03
0~-0.03
4
25
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683373
CS04030
0~-0.03
0~-0.03
4
30
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683382
CS04035
0~-0.03
0~-0.03
4
35
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683391
CS04040
0~-0.03
0~-0.03
4
40
4
¥
386
¥
348
¥
383
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683407
CS05010
0~-0.03
0~-0.03
5
10
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
当日出荷
45683416
CS05012
0~-0.03
0~-0.03
5
12
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683425
CS05014
0~-0.03
0~-0.03
5
14
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683434
CS05015
0~-0.03
0~-0.03
5
15
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683443
CS05016
0~-0.03
0~-0.03
5
16
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683452
CS05018
0~-0.03
0~-0.03
5
18
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683461
CS05020
0~-0.03
0~-0.03
5
20
5
¥
480
¥
432
¥
475
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683477
CS05022
0~-0.03
0~-0.03
5
22
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683486
CS05024
0~-0.03
0~-0.03
5
24
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45683495
CS05025
0~-0.03
0~-0.03
5
25
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683504
CS05028
0~-0.03
0~-0.03
5
28
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683513
CS05030
0~-0.03
0~-0.03
5
30
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683522
CS05032
0~-0.03
0~-0.03
5
32
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45683531
CS05035
0~-0.03
0~-0.03
5
35
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683547
CS05040
0~-0.03
0~-0.03
5
40
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683556
CS05045
0~-0.03
0~-0.03
5
45
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683565
CS05050
0~-0.03
0~-0.03
5
50
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45683574
CS05055
0~-0.03
0~-0.03
5
55
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683583
CS05060
0~-0.03
0~-0.03
5
60
5
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45683592
CS06010
0~-0.03
0~-0.03
6
10
6
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683601
CS06012
0~-0.03
0~-0.03
6
12
6
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45683617
CS06014
0~-0.03
0~-0.03
6
14
6
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683626
CS06015
0~-0.03
0~-0.03
6
15
6
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45683635
CS06016
0~-0.03
0~-0.03
6
16
6
¥
532
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ