ステンレス用 月光ドリルフルセット

ステンレス用 月光ドリルフルセット - ビックツール
(1件のレビュー)

月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!
独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!
ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!

用途
ステンレスなど
材質
コバルトハイス(HSSCo)
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0
アズワン品番
64-8539-45
内容量
1セット(22本)
注意
※高回転による焼けにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971136GK-22P
¥42,000
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52971136
2023-01-25
用途: ステンレス板の穴あけに使用しています。
テクノマーレインターナショナル株式会社 様

月光ドリルは以前から使用していて、変わらずの切れ味に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする