イシハシ精工
TINコバルト正宗ドリル
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
108
溝長(mm)
75
表面処理
TINコーティング
シャンク径(mm)
7.2
刃径(mm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
内容量
1箱(10本)
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05687058
TCOD-7.2
¥
5,410
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください