ユウエツ精機
BNCコネクタ
BNCプラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
端子種別
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508097
050-1310
50
-
63-4785-16
404-4852
63-4785-16
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
53508106
050-1330
50
はんだ
63-4785-15
404-4830
63-4785-15
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
53508115
050-1340
75
はんだ
63-4785-17
404-4868
63-4785-17
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
53508133
050-1363
75
はんだ
63-4785-18
404-4880
63-4785-18
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
53508149
050-1370
50
-
63-4785-19
404-4896
63-4785-19
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508176
050-1391
50
圧着
63-4785-23
404-4953
63-4785-23
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508185
050-1391A
50
圧着
63-4785-22
404-4947
63-4785-22
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
53508194
050-1391D
50
圧着
63-4785-24
404-4975
63-4785-24
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
53508203
050-1392
50
圧着
63-4785-26
404-4997
63-4785-26
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508219
050-1392A
50
圧着
63-4785-25
404-4981
63-4785-25
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
取扱停止中
53508124
050-1362
50
はんだ
63-7339-03
404-4874
63-7339-03
¥
1,310
取扱い終了
返品不可
53508158
050-1371
50
圧着
63-4785-21
404-4919
63-4785-21
¥
650
取扱い終了
返品不可
53508167
050-1372
50
圧着
63-4785-20
404-4903
63-4785-20
¥
730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください