曜日別特売

BNCコネクタ

BNCコネクタ - ユウエツ精機

BNC基板実装 レセプタクル

種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホールオス・メスメス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
コード
アズワン品番
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508246050-142463-4785-29404-508563-4785-29ストレート
640
599
659(税込)
翌々日出荷
53508255050-142563-4785-30404-509163-4785-30ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする