ユウエツ精機
BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類
変換アダプタ
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
0→2
アダプタタイプA
BNC
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
長さ(mm)
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508289
050-1470
ジャック・ジャック
32.5
63-4785-34
404-5186
63-4785-34
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
53508298
050-1480
プラグ・ジャック
25.5
63-4785-35
404-5209
63-4785-35
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53508307
050-1484
ジャック・ジャック
34
63-4785-36
404-5215
63-4785-36
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508264
050-1440
プラグ・プラグ
32.7
63-4785-33
404-5158
63-4785-33
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
53508316
050-1486
ジャック・ジャック
39
63-4785-37
404-5221
63-4785-37
¥
1,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください