ユウエツ精機
BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類
変換アダプタ
嵌合部形状
ジャック・プラグ
インピーダンス(Ω)
50
長さ(mm)
32.5
品番
63-9979-12
コード
404-5170
動作周波数(GHz)
0→2
アズワン品番
63-9979-12
ボディ向き
チーズ
アダプタタイプA
BNC
オス/メスA
ソケット
オス/メスB
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508273
050-1460
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください