BNCコネクタ

BNCコネクタ - ユウエツ精機

ユウエツBNCプラグ
ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz

種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ品番63-5172-97コード906-0755材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-97オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508377050-NC28B
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする