曜日別特売

SMAケーブル

SMAケーブル - ユウエツ精機

12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)
片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類

特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508508981-NY16-1M063-4813-76476-751163-4813-76
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508544981-NY17-1M063-4813-79476-755563-4813-79
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508553981-NY17-1M563-4813-80476-756163-4813-80
14,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
53508517981-NY16-1M563-4813-77476-752763-4813-77
12,900
11,980
13,178(税込)
欠品中
53508535981-NY16-M5063-4813-75476-749863-4813-75
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
53508569981-NY17-M3063-4813-78476-753363-4813-78
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
53508526981-NY16-M3063-4813-74476-748263-4813-74
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする