曜日別特売

SMAケーブル

SMAケーブル - ユウエツ精機SMAケーブル - ユウエツ精機

12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)
片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類

コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸仕様終端処理済み内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性インピーダンス(Ω)
品番
長さ(m)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508587981-NY18-1M55063-4813-841.5476-760663-4813-84
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
53508596981-NY18-M305063-4813-810.3476-757763-4813-81
15,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
53508614981-NY19-1M05063-4813-871476-763463-4813-87
16,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508623981-NY19-1M55063-4813-881.5476-764063-4813-88
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508578981-NY18-1M05063-4813-831476-759963-4813-83
16,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
53508605981-NY18-M505063-4813-820.5476-758363-4813-82
6,080
取扱い終了
返品不可
53508639981-NY19-M305063-4813-850.3476-761263-4813-85
11,400
取扱い終了
返品不可
53508648981-NY19-M505063-4813-860.5476-762863-4813-86
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする