曜日別特売

SMAコネクタ

SMAコネクタ - ユウエツ精機SMAコネクタ - ユウエツ精機SMAコネクタ - ユウエツ精機SMAコネクタ - ユウエツ精機SMAコネクタ - ユウエツ精機

SMAレセプタクル(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき

種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなし内容量1個
全8種類を絞り込む
品番
ボディ向き
8種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
取付方式
コード
アズワン品番
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508894089-NV98B63-4926-03PCBマウント664-638063-4926-03ストレート
1,760
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508919089-PE08A63-4926-08エッジマウント664-640063-4926-08ストレート
1,660
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508928089-PE08C63-4926-09エッジマウント664-640363-4926-09ストレート
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
53508937089-PE08D63-4926-10エッジマウント664-640763-4926-10ストレート
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
53508955089-PN52A63-4926-04PCBマウント664-638463-4926-04ライトアングル
7,060
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
53508779088-2062G63-4926-05フランジマウント664-639063-4926-05ストレート
3,300
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
53508763088-2060G63-4926-07フランジマウント664-639663-4926-07ストレート
2,720
取扱い終了
返品不可
53508788088-2080G63-4926-06PCBマウント664-639363-4926-06ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする