ユウエツ精機
SMAコネクタ
SMAアダプタ(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
端子種別
はんだ
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
品番
取付方式
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508815
088-6040G
ジャック
63-4926-12
PCBマウント
664-6416
63-4926-12
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
53508824
088-6050G
プラグ
63-4926-13
PCBマウント
664-6419
63-4926-13
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
53508833
088-6060G
ジャック
63-4926-11
フランジマウント
664-6413
63-4926-11
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
53508849
088-7050G
プラグ
63-4926-14
スルーホール
664-6422
63-4926-14
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください