曜日別特売

SMBコネクタ

SMBコネクタ - ユウエツ精機SMBコネクタ - ユウエツ精機

ユウエツSMB基板レセプタクル
ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP

用途Sシステムで使用されます。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホール電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4オス・メスメスコンタクトめっきボディめっきニッケル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
コード
アズワン品番
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53508964080-004063-5172-90906-072063-5172-90ストレート
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
53508973080-005063-5172-88906-071163-5172-88ライトアングル
1,190
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする