曜日別特売

SMPコネクタ

SMPコネクタ - ユウエツ精機

ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル
金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用

用途されます。種類コネクタコネクタタイプSMP嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→40オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
取付方式
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509034511-PJ37B63-5172-93表面実装906-073363-5172-93
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
53509043511-RB84B63-5172-92エッジマウント906-072763-5172-92
1,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする