ユウエツ精機
終端器(ターミネータ)
BNCアッテネータ・ターミネータ
種類
終端器
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・ジャック
取付方式
ケーブルマウント
定格電力(W)
0.5
インターフェース
BNCプラグtoBNCソケット
材質(コンタクト)
真鍮
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53509077
090-0510
50
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53509086
090-0520
75
¥
2,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください