曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - ユウエツ精機

SMV-SMK変換アダプタ

種類アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMVオス/メスAメス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
嵌合部形状
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509244150-KV00-01PSMKソケットtoSMVソケットジャック・ジャック64-0112-49605-147064-0112-49
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
53509269150-KV10-01PSMKソケットtoSMVプラグジャック・プラグ63-4885-84605-149263-4885-84
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
53509253150-KV01-01PSMKソケットtoSMVプラグジャック・プラグ63-4885-83605-148663-4885-83
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする