スーパーバスケット SB-310

スーパーバスケット SB-310 - リングスタースーパーバスケット SB-310 - リングスタースーパーバスケット SB-310 - リングスタースーパーバスケット SB-310 - リングスタースーパーバスケット SB-310 - リングスタースーパーバスケット SB-310 - リングスタースーパーバスケット SB-310 - リングスター
(7件のレビュー)

道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!
タフさが自慢!
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
強固で持ちやすいワイドハンドル
既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります
収納時でも積み重ね可能

質量(kg)0.59容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ハンドルの引張り荷重は、均等に力をかけた測定値で、保証値ではありません
※重量物を収納し長期に渡る積み重ね時はハンドルが変形する場合が有ります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53537953SB-310249×310×209グリーン
オープン
889
978(税込)
当日出荷
53537969SB-310249×310×209レッド
オープン
889
978(税込)
当日出荷
53537978SB-310249×310×209ブラウン
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53537953
2026-01-27
用途: 資材整理
不動産業

強度もあり、サイズも色々あり、使い勝手は良いです。

対象商品 : 53537969
2023-12-20
用途: トマトの収穫
農・林・水産業

大きいサイズのがとても良かったので、一回り小さい物も手配しました。
入れる容量に応じて使い分けます。
頑丈そうなので助かります!

対象商品 : 53537978
2022-06-15
用途: 飲料水用ペットボトルの運搬用として利用
その他業種

美味しい湧き水をペットボトルへ詰めて運搬保管するときに使っています。
今までは、ダンボウルの箱を利用していたのですが、水に濡れると底が抜けたり、取って部が破けたりと大変だったため、持ち運びがしやすく、丈夫である「スーパーバスケット」を代用してます。
この品物は、見た目も良く、コンパクトで丈夫で使いやすいところが気に入ってます。

対象商品 : 53537978
2022-07-31
用途: 工具・道具・部品の持ち運びに使用しています
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

安価で、とても便利です。
SB-310の他、370及び560を、使い分けしています。
改良点として、ショルダーベルトを取付できる「穴」等をあけて欲しい。
強く要望します。

対象商品 : 53537978
2021-07-12
用途: キャンプ
有限会社政和工業その他業種

色違いで数倍する類似(色以外違いがわからん)の品を持ってますが、こっちの方がコスパ最強です。色も思ってたミリタリー系のブラウンでした。2個買ったけど、また買い足してしまいそうです。

対象商品 : 53537978
2021-03-19
用途: 小物類の整頓・現場での運搬
有限会社アートキャンバス

このシリーズの各サイズを使用してます。
軽量なのに丈夫で重宝しております。
リングスターは良心的な価格で細部の作り込みも良く工具箱等もサイズ別で揃えてます。
他社製もいろいろ使いましたがリングスター製品を好んで多用してます。
カラーバリエーション豊富で耐久性も◎
日本メーカーの国内生産 これからも職人さんが納得できる製品開発を期待しております。

1が参考にしています
対象商品 : 53537978
2020-10-29
用途: 日用品・工具の持ち運び
建設業・工事業

スーパーバスケットの中ではいちばん小さく、容量からはいちばん割高ですが、頑丈なぶんバスケット自体もそこそこ重さがあるので、日常用途としてはこのサイズを最もよく使っています。
持った際に横に大きく張り出さない手頃なサイズで、重過ぎて扱いにくくなる程は物が入らないので、屋内外どちらでも、両手で収まらない細々したものはこのバスケットにまとめて突っ込んで運んでいます。
作業現場など視認性重視でなければ、ブラウンカラーは落ち着いた茶灰色でどこに置いても目立たないのでおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする