曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70234903HG-SR102G1 1/59 スイヘイ12000なしありストレート軸
オープン
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234912HG-SR102G1 1/1712000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234928HG-SR102G1 1/612000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234937HG-SR102G1 1/43 スイヘイ12000なしありストレート軸
オープン
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234946HG-SR102G1 1/2912000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234955HG-SR102G1 1/1112000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234964HG-SR102G1 1/3512000なしありストレート軸
オープン
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235637HG-SR152G1 1/35 スイヘイ1.52000なしありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235646HG-SR152G1 1/43 スイヘイ1.52000なしありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235655HG-SR152G1 1/59 スイヘイ1.52000なしありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235664HG-SR152G1 1/111.52000なしありストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235673HG-SR152G1 1/29 スイヘイ1.52000なしありストレート軸
オープン
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235682HG-SR152G1 1/171.52000なしありストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235698HG-SR152G1 1/61.52000なしありストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236364HG-SR202G1 1/622000なしありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236373HG-SR202G1 1/35 スイヘイ22000なしありストレート軸
オープン
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236382HG-SR202G1 1/59 スイヘイ22000なしありストレート軸
オープン
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236398HG-SR202G1 1/43 スイヘイ22000なしありストレート軸
オープン
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236407HG-SR202G1 1/1122000なしありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236416HG-SR202G1 1/1722000なしありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236425HG-SR202G1 1/29 スイヘイ22000なしありストレート軸
オープン
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237037HG-SR352G1 1/59 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237046HG-SR352G1 1/29 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237055HG-SR352G1 1/6 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237064HG-SR352G1 1/11 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237073HG-SR352G1 1/17 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237082HG-SR352G1 1/43 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237098HG-SR352G1 1/35 スイヘイ3.52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237615HG-SR502G1 1/6 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237624HG-SR502G1 1/59 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237633HG-SR502G1 1/29 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
849,800
934,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237642HG-SR502G1 1/35 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
849,800
934,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237658HG-SR502G1 1/11 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237667HG-SR502G1 1/17 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237676HG-SR502G1 1/43 スイヘイ52000なしありストレート軸
オープン
849,800
934,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238254HG-SR52G1 1/290.52000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238263HG-SR52G1 1/170.52000なしありストレート軸
オープン
209,800
230,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238272HG-SR52G1 1/110.52000なしありストレート軸
オープン
209,800
230,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238288HG-SR52G1 1/430.52000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238297HG-SR52G1 1/350.52000なしありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238306HG-SR52G1 1/590.52000なしありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238315HG-SR52G1 1/60.52000なしありストレート軸
オープン
209,800
230,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238805HG-SR702G1 1/43 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
989,800
1,088,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238814HG-SR702G1 1/17 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238823HG-SR702G1 1/35 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
989,800
1,088,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238832HG-SR702G1 1/29 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
989,800
1,088,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238848HG-SR702G1 1/59 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238857HG-SR702G1 1/6 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238866HG-SR702G1 1/11 スイヘイ72000なしありストレート軸
オープン
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする