曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70234596HG-SR102BG1 1/43 スイヘイ12000ありありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234605HG-SR102BG1 1/1112000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234614HG-SR102BG1 1/1712000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234623HG-SR102BG1 1/2912000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234632HG-SR102BG1 1/612000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234648HG-SR102BG1 1/59 スイヘイ12000ありありストレート軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234657HG-SR102BG1 1/3512000ありありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235323HG-SR152BG1 1/171.52000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235332HG-SR152BG1 1/111.52000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235348HG-SR152BG1 1/61.52000ありありストレート軸
オープン
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235357HG-SR152BG1 1/43 スイヘイ1.52000ありありストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235366HG-SR152BG1 1/29 スイヘイ1.52000ありありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235375HG-SR152BG1 1/59 スイヘイ1.52000ありありストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235384HG-SR152BG1 1/35 スイヘイ1.52000ありありストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236057HG-SR202BG1 1/35 スイヘイ22000ありありストレート軸
オープン
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236066HG-SR202BG1 1/1722000ありありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236075HG-SR202BG1 1/29 スイヘイ22000ありありストレート軸
オープン
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236084HG-SR202BG1 1/59 スイヘイ22000ありありストレート軸
オープン
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236093HG-SR202BG1 1/1122000ありありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236102HG-SR202BG1 1/43 スイヘイ22000ありありストレート軸
オープン
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236118HG-SR202BG1 1/622000ありありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236784HG-SR352BG1 1/29 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
489,800
538,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236793HG-SR352BG1 1/35 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
489,800
538,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236802HG-SR352BG1 1/6 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236818HG-SR352BG1 1/59 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
489,800
538,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236827HG-SR352BG1 1/43 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
489,800
538,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236836HG-SR352BG1 1/11 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236845HG-SR352BG1 1/17 スイヘイ3.52000ありありストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237396HG-SR502BG1 1/17 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
469,800
516,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237405HG-SR502BG1 1/29 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
869,800
956,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237414HG-SR502BG1 1/59 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237423HG-SR502BG1 1/6 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
469,800
516,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237432HG-SR502BG1 1/35 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
869,800
956,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237448HG-SR502BG1 1/43 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
869,800
956,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237457HG-SR502BG1 1/11 スイヘイ52000ありありストレート軸
オープン
469,800
516,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237947HG-SR52BG1 1/350.52000ありありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237956HG-SR52BG1 1/590.52000ありありストレート軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237965HG-SR52BG1 1/290.52000ありありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237974HG-SR52BG1 1/60.52000ありありストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237983HG-SR52BG1 1/430.52000ありありストレート軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237992HG-SR52BG1 1/170.52000ありありストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238008HG-SR52BG1 1/110.52000ありありストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
70238613HG-SR702BG1 1/43 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238622HG-SR702BG1 1/6 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
639,800
703,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238638HG-SR702BG1 1/11 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
639,800
703,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238647HG-SR702BG1 1/29 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238656HG-SR702BG1 1/17 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
639,800
703,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238665HG-SR702BG1 1/59 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238674HG-SR702BG1 1/35 スイヘイ72000ありありストレート軸
オープン
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする