三菱電機
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
内容量
1台
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70235043
HG-SR102G5 1/5
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235052
HG-SR102G5 1/33
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235068
HG-SR102G5 1/45
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235077
HG-SR102G5 1/21
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235086
HG-SR102G5 1/11
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235777
HG-SR152G5 1/21
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235786
HG-SR152G5 1/5
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235795
HG-SR152G5 1/45
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235804
HG-SR152G5 1/33
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235813
HG-SR152G5 1/11
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236504
HG-SR202G5 1/45
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236513
HG-SR202G5 1/33
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236522
HG-SR202G5 1/21
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236538
HG-SR202G5 1/5
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236547
HG-SR202G5 1/11
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237177
HG-SR352G5 1/21
3.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237186
HG-SR352G5 1/5
3.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237195
HG-SR352G5 1/11
3.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237755
HG-SR502G5 1/11
5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237764
HG-SR502G5 1/5
5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238394
HG-SR52G5 1/45
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238403
HG-SR52G5 1/11
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238412
HG-SR52G5 1/33
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238428
HG-SR52G5 1/5
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238437
HG-SR52G5 1/21
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238945
HG-SR702G5 1/5
7
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください