三菱電機
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
内容量
1台
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70234736
HG-SR102BG5 1/21
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234745
HG-SR102BG5 1/5
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234754
HG-SR102BG5 1/11
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234763
HG-SR102BG5 1/33
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234772
HG-SR102BG5 1/45
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235463
HG-SR152BG5 1/21
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235472
HG-SR152BG5 1/45
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235488
HG-SR152BG5 1/11
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235497
HG-SR152BG5 1/5
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235506
HG-SR152BG5 1/33
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236197
HG-SR202BG5 1/45
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236206
HG-SR202BG5 1/11
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236215
HG-SR202BG5 1/33
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236224
HG-SR202BG5 1/5
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236233
HG-SR202BG5 1/21
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236924
HG-SR352BG5 1/21
3.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236933
HG-SR352BG5 1/5
3.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236942
HG-SR352BG5 1/11
3.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237536
HG-SR502BG5 1/11
5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237545
HG-SR502BG5 1/5
5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238087
HG-SR52BG5 1/33
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238096
HG-SR52BG5 1/11
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238105
HG-SR52BG5 1/21
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238114
HG-SR52BG5 1/45
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238123
HG-SR52BG5 1/5
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238753
HG-SR702BG5 1/5
7
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください