三菱電機
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
内容量
1台
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70235095
HG-SR102G7 1/45
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235104
HG-SR102G7 1/11
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235113
HG-SR102G7 1/33
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235122
HG-SR102G7 1/5
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235138
HG-SR102G7 1/21
1
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235147
HG-SR102G7K 1/5
1
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235156
HG-SR102G7K 1/33
1
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235165
HG-SR102G7K 1/45
1
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235174
HG-SR102G7K 1/11
1
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235183
HG-SR102G7K 1/21
1
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235822
HG-SR152G7 1/11
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235838
HG-SR152G7 1/33
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235847
HG-SR152G7 1/21
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235856
HG-SR152G7 1/5
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235865
HG-SR152G7 1/45
1.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235874
HG-SR152G7K 1/45
1.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235883
HG-SR152G7K 1/11
1.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235892
HG-SR152G7K 1/21
1.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235908
HG-SR152G7K 1/5
1.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235917
HG-SR152G7K 1/33
1.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236556
HG-SR202G7 1/5
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236565
HG-SR202G7 1/33
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236574
HG-SR202G7 1/45
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236583
HG-SR202G7 1/11
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236592
HG-SR202G7 1/21
2
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236608
HG-SR202G7K 1/33
2
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236617
HG-SR202G7K 1/21
2
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236626
HG-SR202G7K 1/11
2
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236635
HG-SR202G7K 1/45
2
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236644
HG-SR202G7K 1/5
2
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237204
HG-SR352G7 1/21
3.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237213
HG-SR352G7 1/5
3.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237222
HG-SR352G7 1/11
3.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237238
HG-SR352G7K 1/11
3.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237247
HG-SR352G7K 1/5
3.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237256
HG-SR352G7K 1/21
3.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237773
HG-SR502G7 1/5
5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237782
HG-SR502G7 1/11
5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237798
HG-SR502G7K 1/5
5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237807
HG-SR502G7K 1/11
5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238446
HG-SR52G7 1/11
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238455
HG-SR52G7 1/5
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238464
HG-SR52G7 1/33
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238473
HG-SR52G7 1/21
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238482
HG-SR52G7 1/45
0.5
2000
なし
あり
ストレート軸
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238498
HG-SR52G7K 1/5
0.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238507
HG-SR52G7K 1/45
0.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238516
HG-SR52G7K 1/33
0.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238525
HG-SR52G7K 1/21
0.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238534
HG-SR52G7K 1/11
0.5
2000
なし
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ