三菱電機
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
内容量
1台
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70234788
HG-SR102BG7 1/11
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234797
HG-SR102BG7 1/45
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234806
HG-SR102BG7 1/5
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234815
HG-SR102BG7 1/33
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234824
HG-SR102BG7 1/21
1
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234833
HG-SR102BG7K 1/21
1
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234842
HG-SR102BG7K 1/11
1
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234858
HG-SR102BG7K 1/45
1
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234867
HG-SR102BG7K 1/5
1
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234876
HG-SR102BG7K 1/33
1
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235515
HG-SR152BG7 1/45
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235524
HG-SR152BG7 1/21
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235533
HG-SR152BG7 1/33
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235542
HG-SR152BG7 1/11
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235558
HG-SR152BG7 1/5
1.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235567
HG-SR152BG7K 1/5
1.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235576
HG-SR152BG7K 1/45
1.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235585
HG-SR152BG7K 1/21
1.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235594
HG-SR152BG7K 1/11
1.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235603
HG-SR152BG7K 1/33
1.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236242
HG-SR202BG7 1/45
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236258
HG-SR202BG7 1/5
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236267
HG-SR202BG7 1/11
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236276
HG-SR202BG7 1/33
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236285
HG-SR202BG7 1/21
2
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236294
HG-SR202BG7K 1/5
2
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236303
HG-SR202BG7K 1/33
2
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236312
HG-SR202BG7K 1/21
2
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236328
HG-SR202BG7K 1/45
2
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236337
HG-SR202BG7K 1/11
2
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236958
HG-SR352BG7 1/21
3.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236967
HG-SR352BG7 1/5
3.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236976
HG-SR352BG7 1/11
3.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236985
HG-SR352BG7K 1/21
3.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236994
HG-SR352BG7K 1/5
3.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237003
HG-SR352BG7K 1/11
3.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237554
HG-SR502BG7 1/5
5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237563
HG-SR502BG7 1/11
5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237572
HG-SR502BG7K 1/11
5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237588
HG-SR502BG7K 1/5
5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238132
HG-SR52BG7 1/11
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238148
HG-SR52BG7 1/5
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238157
HG-SR52BG7 1/33
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238166
HG-SR52BG7 1/21
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238175
HG-SR52BG7 1/45
0.5
2000
あり
あり
ストレート軸
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238184
HG-SR52BG7K 1/21
0.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238193
HG-SR52BG7K 1/45
0.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238202
HG-SR52BG7K 1/5
0.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238218
HG-SR52BG7K 1/11
0.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238227
HG-SR52BG7K 1/33
0.5
2000
あり
あり
キー溝付き軸
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ