曜日別特売

10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53572768LB41151/2
7,970
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572777LB41203/4
9,160
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572786LB41251
12,200
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする