曜日別特売

10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ - 東洋バルヴ
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ内容量1台
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573678J-10FNSF-U401-1/210K
47,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573687J-10FNSF-U50210K
50,800
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573696J-10FNSF-U652-1/210K
65,200
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573705J-10FNSF-U80310K
77,800
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573714J-10FNSF-U100410K
114,000
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573723J-10FNSF-U125510K
182,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573739J-10FNSF-U150610K
234,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573748J-10FNSF-U200810K
411,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573757J-10FNSF-U2501010K
640,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573766J-10FNSF-U3001210K
1,282,000
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53573775J-10FNSF-U3501410K
1,656,000
929,800
1,022,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする