HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ

HK-STシリーズ(中容量、中慣性) 回転型サーボモータ - 三菱電機

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。
ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。

種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5回転速度(r/min)1000電磁ブレーキ内容量1台
全32種類を絞り込む
出力(kW)
軸の形状
32種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53790425HK-ST524W0.31000なしなしストレート軸
150,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790434HK-ST1024W0.61000なしなしストレート軸
173,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790443HK-ST1724W0.851000なしなしストレート軸
213,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790459HK-ST2024AW11000なしなしストレート軸
221,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790468HK-ST3024W1.51000なしなしストレート軸
256,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790477HK-ST2024W1.21000なしなしストレート軸
244,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790486HK-ST3524W21000なしなしストレート軸
305,000
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790495HK-ST5024W31000なしなしストレート軸
406,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790574HK-ST524WJ0.31000なしなしストレート軸
180,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790583HK-ST1024WJ0.61000なしなしストレート軸
203,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790599HK-ST1724WJ0.851000なしなしストレート軸
243,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790608HK-ST2024AWJ11000なしなしストレート軸
251,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790617HK-ST3024WJ1.51000なしなしストレート軸
286,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790626HK-ST2024WJ1.21000なしなしストレート軸
274,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790635HK-ST3524WJ21000なしなしストレート軸
335,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790644HK-ST5024WJ31000なしなしストレート軸
436,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790723HK-ST524WK0.31000なしなしキー溝付き軸
169,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790739HK-ST1024WK0.61000なしなしキー溝付き軸
192,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790748HK-ST1724WK0.851000なしなしキー溝付き軸
233,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790757HK-ST2024AWK11000なしなしキー溝付き軸
241,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790766HK-ST3024WK1.51000なしなしキー溝付き軸
275,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790775HK-ST2024WK1.21000なしなしキー溝付き軸
264,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790784HK-ST3524WK21000なしなしキー溝付き軸
325,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790793HK-ST5024WK31000なしなしキー溝付き軸
426,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790879HK-ST524WN0.31000なしなしキー溝付き軸
168,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790888HK-ST1024WN0.61000なしなしキー溝付き軸
191,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790897HK-ST1724WN0.851000なしなしキー溝付き軸
232,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790906HK-ST2024AWN11000なしなしキー溝付き軸
240,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790915HK-ST3024WN1.51000なしなしキー溝付き軸
274,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790924HK-ST2024WN1.21000なしなしキー溝付き軸
263,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790933HK-ST3524WN21000なしなしキー溝付き軸
324,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790949HK-ST5024WN31000なしなしキー溝付き軸
425,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする