HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス - 三菱電機

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス

仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53796716HG-SR524G5 1/50.52000なしありストレート軸
638,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796725HG-SR524G5 1/110.52000なしありストレート軸
679,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796734HG-SR524G5 1/210.52000なしありストレート軸
745,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796743HG-SR524G5 1/330.52000なしありストレート軸
998,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796759HG-SR524G5 1/450.52000なしありストレート軸
1,070,000
539,800
593,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796768HG-SR1024G5 1/512000なしありストレート軸
691,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796777HG-SR1024G5 1/1112000なしありストレート軸
706,000
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796786HG-SR1024G5 1/2112000なしありストレート軸
998,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796795HG-SR1024G5 1/3312000なしありストレート軸
1,030,000
519,800
571,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796804HG-SR1024G5 1/4512000なしありストレート軸
1,480,000
749,800
824,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796813HG-SR1524G5 1/51.52000なしありストレート軸
745,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796829HG-SR1524G5 1/111.52000なしありストレート軸
957,000
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796838HG-SR1524G5 1/211.52000なしありストレート軸
1,030,000
519,800
571,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796847HG-SR1524G5 1/331.52000なしありストレート軸
1,430,000
719,800
791,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796856HG-SR1524G5 1/451.52000なしありストレート軸
1,540,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796865HG-SR2024G5 1/522000なしありストレート軸
957,000
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796874HG-SR2024G5 1/1122000なしありストレート軸
1,010,000
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796883HG-SR2024G5 1/2122000なしありストレート軸
1,420,000
719,800
791,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796899HG-SR2024G5 1/3322000なしありストレート軸
1,480,000
749,800
824,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796908HG-SR2024G5 1/4522000なしありストレート軸
1,580,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796917HG-SR3524G5 1/53.52000なしありストレート軸
1,260,000
639,800
703,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796926HG-SR3524G5 1/113.52000なしありストレート軸
1,380,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796935HG-SR3524G5 1/213.52000なしありストレート軸
1,500,000
759,800
835,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796944HG-SR5024G5 1/552000なしありストレート軸
1,580,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796953HG-SR5024G5 1/1152000なしありストレート軸
1,660,000
839,800
923,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796969HG-SR7024G5 1/572000なしありストレート軸
1,690,000
849,800
934,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする