HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス - 三菱電機

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス

仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53796978HG-SR524BG5 1/50.52000ありありストレート軸
745,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796987HG-SR524BG5 1/110.52000ありありストレート軸
772,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53796996HG-SR524BG5 1/210.52000ありありストレート軸
824,000
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797005HG-SR524BG5 1/330.52000ありありストレート軸
1,090,000
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797014HG-SR524BG5 1/450.52000ありありストレート軸
1,150,000
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797023HG-SR1024BG5 1/512000ありありストレート軸
772,000
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797039HG-SR1024BG5 1/1112000ありありストレート軸
798,000
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797048HG-SR1024BG5 1/2112000ありありストレート軸
1,090,000
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797057HG-SR1024BG5 1/3312000ありありストレート軸
1,140,000
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797066HG-SR1024BG5 1/4512000ありありストレート軸
1,570,000
789,800
868,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797075HG-SR1524BG5 1/51.52000ありありストレート軸
824,000
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797084HG-SR1524BG5 1/111.52000ありありストレート軸
1,060,000
539,800
593,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797093HG-SR1524BG5 1/211.52000ありありストレート軸
1,140,000
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797109HG-SR1524BG5 1/331.52000ありありストレート軸
1,550,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797118HG-SR1524BG5 1/451.52000ありありストレート軸
1,630,000
819,800
901,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797127HG-SR2024BG5 1/522000ありありストレート軸
1,060,000
539,800
593,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797136HG-SR2024BG5 1/1122000ありありストレート軸
1,100,000
559,800
615,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797145HG-SR2024BG5 1/2122000ありありストレート軸
1,510,000
759,800
835,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797154HG-SR2024BG5 1/3322000ありありストレート軸
1,580,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797163HG-SR2024BG5 1/4522000ありありストレート軸
1,670,000
839,800
923,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797179HG-SR3524BG5 1/53.52000ありありストレート軸
1,350,000
679,800
747,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797188HG-SR3524BG5 1/113.52000ありありストレート軸
1,470,000
739,800
813,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797197HG-SR3524BG5 1/213.52000ありありストレート軸
1,590,000
799,800
879,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797206HG-SR5024BG5 1/552000ありありストレート軸
1,670,000
839,800
923,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797215HG-SR5024BG5 1/1152000ありありストレート軸
1,740,000
879,800
967,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797224HG-SR7024BG5 1/572000ありありストレート軸
1,780,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする