HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し

HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し - 三菱電機

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
機能安全対応

仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし内容量1台
全20種類を絞り込む
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
20種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53797757HG-SR52W0C0.52000なしなしストレート軸
169,000
84,980
93,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797766HG-SR102W0C12000なしなしストレート軸
201,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797775HG-SR152W0C1.52000なしなしストレート軸
244,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797784HG-SR202W0C22000なしなしストレート軸
277,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797793HG-SR352W0C3.52000なしなしストレート軸
340,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797809HG-SR502W0C52000なしなしストレート軸
536,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797818HG-SR702W0C72000なしなしストレート軸
607,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797827HG-SR51W0C0.51000なしなしストレート軸
237,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797836HG-SR81W0C0.851000なしなしストレート軸
286,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797845HG-SR121W0C1.21000なしなしストレート軸
318,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797854HG-SR201W0C21000なしなしストレート軸
404,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797863HG-SR301W0C31000なしなしストレート軸
446,000
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797879HG-SR421W0C4.21000なしなしストレート軸
580,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798019HG-SR524W0C0.52000なしなしストレート軸
199,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798028HG-SR1024W0C12000なしなしストレート軸
237,000
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798037HG-SR1524W0C1.52000なしなしストレート軸
290,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798046HG-SR2024W0C22000なしなしストレート軸
328,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798055HG-SR3524W0C3.52000なしなしストレート軸
404,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798064HG-SR5024W0C52000なしなしストレート軸
638,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798073HG-SR7024W0C72000なしなしストレート軸
719,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする