HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付

HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付 - 三菱電機

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
機能安全対応

仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機なし内容量1台
全20種類を絞り込む
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
20種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53797888HG-SR52BW0C0.52000ありなしストレート軸
244,000
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797897HG-SR102BW0C12000ありなしストレート軸
277,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797906HG-SR152BW0C1.52000ありなしストレート軸
318,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797915HG-SR202BW0C22000ありなしストレート軸
361,000
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797924HG-SR352BW0C3.52000ありなしストレート軸
420,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797933HG-SR502BW0C52000ありなしストレート軸
621,000
319,800
351,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797949HG-SR702BW0C72000ありなしストレート軸
689,000
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797958HG-SR51BW0C0.51000ありなしストレート軸
311,000
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797967HG-SR81BW0C0.851000ありなしストレート軸
361,000
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797976HG-SR121BW0C1.21000ありなしストレート軸
404,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797985HG-SR201BW0C21000ありなしストレート軸
487,000
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53797994HG-SR301BW0C31000ありなしストレート軸
580,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798003HG-SR421BW0C4.21000ありなしストレート軸
712,000
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798089HG-SR524BW0C0.52000ありなしストレート軸
290,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798098HG-SR1024BW0C12000ありなしストレート軸
328,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798107HG-SR1524BW0C1.52000ありなしストレート軸
378,000
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798116HG-SR2024BW0C22000ありなしストレート軸
435,000
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798125HG-SR3524BW0C3.52000ありなしストレート軸
501,000
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798134HG-SR5024BW0C52000ありなしストレート軸
740,000
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53798143HG-SR7024BW0C72000ありなしストレート軸
830,000
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする