曜日別特売

マイカフェマグ マグボトル300

マイカフェマグ マグボトル300 - パール金属マイカフェマグ マグボトル300 - パール金属マイカフェマグ マグボトル300 - パール金属マイカフェマグ マグボトル300 - パール金属

シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)容量(mL)300質量(g)262外径×高さH(Φmm×mm)60×190保温効力(℃)60以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972276HB-5192マットレッド
2,000
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972285HB-5193マットブルー
2,000
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972294HB-5194マットブラック
2,000
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972303HB-5195マットシルバー
2,000
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする