真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 アンカーライト
アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。中間スイッチ付き。
屋内用ですので風雨の影響のない場所でお使いください。
バーベキューのお供にいかがでしょうか。
- 用途
- アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
- 付属品
- 白熱球E26 40W
- 材質
- 真鍮
- 色
- 金色
- 消費電力(W)
- 40
- 口金
- E26
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 152×271×152
- 仕上
- 真鍮磨き仕上げ
- 電球の種類
- 普通球
- 内容量
- 1台
照明 の新着商品
カテゴリ


























