真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 チーフライト
アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。
舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。
正面の重厚なエンブレムは、かつてイギリスで作られていた頃の歴史を感じさせます。
格子とガラスの絶妙な灯りが海辺の雰囲気を醸し出します。中型のマリンランプでハンドルを利用してハンギングしてもOK。
ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。
電球の交換は、側面のハッチを開いて行います。中間スイッチ付き。
- 用途
- アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
- 付属品
- 白熱球E26 60W
- 材質
- 真鍮
- 色
- 金色
- 消費電力(W)
- 60
- 口金
- E26
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 189×380×189
- 仕上
- 真鍮磨き仕上げ
- 電球の種類
- 普通球
- 内容量
- 1台
照明 の新着商品
カテゴリ


























