真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 スクエアライト
アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯に照明器具として使われてきたオイルランプを、メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。
サイズ的にもコンパクトで使い勝手の良い商品です。
上部のハンドルを利用してハンギングしてもOK。
ご家庭のコンセントに接続してすぐに使用可能。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
中間スイッチ付き。
- 用途
- アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
- 付属品
- 白熱球E26 40W
- 材質
- 真鍮
- 色
- 金色
- 消費電力(W)
- 40
- 口金
- E26
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 117×255×117
- 仕上
- 真鍮磨き仕上げ
- 電球の種類
- 普通球
- 内容量
- 1台
照明 の新着商品
カテゴリ


























