真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 アンカーライトM

真鍮マリンランプ風電気スタンド 室内用 アンカーライトM - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

アンティーク風でオシャレな真鍮製の電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、
メーカーで電気スタンド(室内照明)としてアレンジしました。特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
ご家庭のコンセントに接続してすぐにお使い頂けます。
中型のアンカーライトでハンドルを利用してハンギングしてもOK。
また底にもサブハンドルが付属していて、シャックル等で(620110シャックルCメーカー品)連結してお使い頂けます。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
中間スイッチ付き。
屋内用ですので風雨の影響のない場所でお使いください。
トワイライト時にアウトドアリビングなどで一時的に雰囲気をお楽しみください。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
白熱球E26 60W
材質
真鍮
金色
消費電力(W)
60
口金
E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
198×330×198
仕上
真鍮磨き仕上げ
電球の種類
普通球
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54322714700016
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする